電気材料 :「レクタス」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1袋(10本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数9個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数6個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数12個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。