電気材料 :「両切り」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷

1個
855 税込941
3日以内出荷

回路方式D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌日出荷


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

1個
969 税込1,066
翌々日出荷

1個
719 税込791
5日以内出荷

1個
659 税込725
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ネーム押釦D(両切)
定格10A 300V AC 回路方式ネーム押釦D(a接点) 結線方式引締端子式
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
649 税込714
4日以内出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)116 取付2個用スイッチボックスに適合 高さ(mm)120
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC20 仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク 適合Φ2.0単線 種別シングル マットホワイト
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホワイト タイプEG端子 電源6A-250V(両切) 適合プレートNWD5710(WW)
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

東芝ライテック非常用押ボタン
ホワイト タイプEG端子 電源6A-250V<両切> 適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2 適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC20 仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切 付属品棒型圧着端子×4本 適合Φ2.0単線 マットホワイト
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります