電気材料 :「仮設 分 電 盤 ボックス」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。 付属品盤取り付け専用フック4個 トラスコ品番340-2934 材質アルミ合金 高さ(mm)1287 奥行(mm)168 間口(mm)900
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります