電気材料 :「伸縮ケーブル」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

トラスコ品番216-7451 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 アズワン品番64-8773-53
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
1巻
9,398 税込10,338
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。
仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02WT アズワン品番67-2515-74
1個(10個)
909 税込1,000
翌々日出荷

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。
仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02BK アズワン品番67-2515-72
1個(10個)
909 税込1,000
翌々日出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント オレンジ 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。
仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02BG アズワン品番67-2515-73
1個(10個)
909 税込1,000
翌々日出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
509 税込560
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 透明 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Runpotec 多機能マンドレルは、X BOARD X300 及び XB 500 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。伸縮式のセンターマンドレルの直径は 72 mm です。また、内径が小さい薄いケーブル束や個
仕様●タイプ:マンドレル●高さ:294mm●直径:430mm アズワン品番65-7387-23
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
1巻
7,498 税込8,248
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルシールド
1セット(10m)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HLB
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります