電気材料 :「刻印機」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587 質量(kg)1.02 文字寸法(mm)4.8角
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1台
969,800 税込1,066,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
5,998 税込6,598
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質SUS304 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)Φ38.1 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
エコ商品
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング