カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • ケーブル収納・配線(17)
絞り込み

電気材料 :「厚鋼電線管 28」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
249税込274特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業防油型 コネクタ (樹脂製)大和電業
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業防油型キャブタイヤ用コネクタ大和電業
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
二重被覆フレキFCKコネクタ 大和電業二重被覆フレキFCKコネクタ大和電業
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
回転式アダプター 大和電業回転式アダプター大和電業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
防油型回転式90°コネクタ 大和電業防油型回転式90°コネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄
防油回転式ストレートコネクタ 大和電業防油回転式ストレートコネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
45°アングルコネクタ 大和電業45°アングルコネクタ大和電業
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品星和電機(SEIWA)
2,598税込2,858
1箱(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタホワイト
特殊コネクタ 大和電業特殊コネクタ大和電業
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
材質黄銅棒防塵防水性能IP67

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら