電気材料 :「厚鋼電線管ねじ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22 材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 保護構造IP67 厚鋼電線管ねじCTG16 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品
RoHS
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー 仕様RoHS適合品、鉛フリー 材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~85 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:黒心可鍛鋳鉄 寸法B(mm)8 寸法B1(mm)14 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2 厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛合金ダイカスト 寸法B(mm)8 寸法B1(mm)14 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2 厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります