電気材料 :「取付枠 2連」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
アズワン品番64-9693-50
1個
159 税込175
4日以内出荷


1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途標準プレート 材質耐食アルミニウム合金 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
159 税込175
8日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷

1箱(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷


SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状(2連用)(取付枠付)
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
ホワイト タイプラウンド 種類カバープレート(取付枠付)2連用
1箱(10個)
4,098 税込4,508
欠品中

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途継枠 厚さ(mm)11 適合プレートフルカラーモダンプレート
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質ステンレス鋼板 プレートコンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1個
729 税込802
26日以内出荷

付属品ビス(M4×31.5)4本 寸法(mm)(中空壁穴あけ)93×100 アズワン品番64-9692-44
1個
359 税込395
4日以内出荷

1個
739 税込813
13日以内出荷

1個
739 税込813
13日以内出荷

金属製の取付枠を壁面より絶縁させます。
1個
319 税込351
23日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング