電気材料 :「埋め込み コンセント 1口」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2215 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-101 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
215 税込237
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし(接地送り端子あり) タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-105 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
465 税込512
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ送り端子無し(接地用送り端子有り) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113等 適合プレートフルカラー1コ用
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HS-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,910 税込2,101
当日出荷


1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工 材質樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 白・緑 タイプ埋込扉付コンセント コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
419 税込461
当日出荷

震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口 入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き) 機能震度5強の揺れで遮断 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-104 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
410 税込451
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5 コンセント形状2P 15A 125V 適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
1個
259 税込285
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-102 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
320 税込352
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります