電気材料 :「壁配線モール」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m)1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。 材質PVC 全長(mm)1000 仕様テープ無し
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000 仕様壁紙風、テープ付
1本
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和ハーモネット床配線用モール
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)1
1個
489 税込538
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×13 内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)22×12 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349 税込384
翌々日出荷

アズワン配線モール
壁や什器の角にも取り付けできます。
仕様●素材:EVA樹脂●粘着テープ付き アズワン品番65-9073-89
1セット(6個)
649 税込714
7日以内出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×14 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
469 税込516
欠品中

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ブラウン 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×14 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
469 税込516
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×13 内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
859 税込945
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります