電気材料 :「定尺」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm 厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8 許容電流(A)35 外径(Φmm)導体:3.1 最高使用温度(℃)60 シース色灰色 仕上外径(Φmm)11.5 導体抵抗3.37Ω/km 半径(Φmm)曲げ:69以上 最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
1巻(20m)
11,980 税込13,178
翌日出荷

屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
用途屋内・屋外用。
1袋ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
1,898 税込2,088
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途マイクロホン用ビニールコード 種類産業機械用ケーブル 灰色 仕様定格電圧100V以下 温度75℃
1巻(20m)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
2,898 税込3,188
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
12日以内出荷

1台
889 税込978
12日以内出荷

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ナイロン66 仕様UL94V-0 長さ(m)0.323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色グレー
1巻(50m)ほか
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪電具(ODK)バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪電具(ODK)イーグルフレキ
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
質量(kg)定尺:11 フレキ長(mm)10
1巻(50m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

大阪電具(ODK)イーグルフレキ
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色
1巻(10m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
1巻(50m)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。 材質ビニール
1巻(20m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m)10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~95 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本(1m)
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 125m
エコ商品
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)101 長さ(m)125巻 定格電流(A)200 グリーン購入法適合
1本
399,800 税込439,780
欠品中

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 150m
エコ商品
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)122 長さ(m)150巻 定格電流(A)200 グリーン購入法適合
1本
499,800 税込549,780
欠品中

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用 定尺(m)1 標準肉厚(mm)0.26以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途熱的機械保護及び結束用 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.5
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格300V UL224 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1 定尺(mm)250
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
定尺(mm)2000
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)1
1本
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格600V UL224 定尺(m)1.2 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1
1袋(4本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユーボンシリコンガラスチューブ
エコ商品
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングホック付チューブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング