電気材料 :「屋外 シール」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2256-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2255-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2255-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥269,800
税込¥296,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥289,800
税込¥318,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥369,800
税込¥406,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥76,980
税込¥84,678
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥339,800
税込¥373,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥329,800
税込¥362,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥239,800
税込¥263,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥48,980
税込¥53,878
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥239,800
税込¥263,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥219,800
税込¥241,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥189,800
税込¥208,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。