電気材料 :「床用ブロック」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
仕様ブランクプレート
1台
¥2,588
税込¥2,847
4日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
床面高さ(mm)50以上
適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。
各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:□90、床高:75mmより施工可能です。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:165角フロアパネル1枚、床高:37mm or 50mmに施工可能です。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mmに施工可能です。
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(小)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mm(仕上材含まず)に施工可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。