電気材料 :「延長コード 10m」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
6,588 税込7,247
当日出荷

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10 特性アース付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

特性アース付 エスコ品番EA815GA-13 コード長さ(m)10
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

用途屋内用 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)10 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
欠品中

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番352-3811 質量(kg)2.0 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数3P 電線仕様-芯数3C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 許容電流(A)15 コンセント個数3 仕様ポッキンプラグ 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグ コード長さ(m)10 特性アース付
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)3芯アース付きハンドリール
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利なハンドリールです。 ポッキンプラグ採用。
コード長さ(m)10 質量(kg)約2.2 コンセント個数4口 許容電流(A)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×68×120 電線太さ(mm2)2 特性アース付
1本(10m)
8,998 税込9,898
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋外 プラグ形状ポッキンプラグ 特性防雨、アース付
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様 電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線) 特性アース付 使用場所屋内 仕様アース付 質量(kg)2.2 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線色 極数(P)接地
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
欠品中

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ付 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5~25 色(本体) 電線色
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります