電気材料 :「引掛形接地3p」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)60
エスコ品番EA940BZ-104
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V
定格電流(A)60
プラグ形状引掛
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
ボス径(Φmm)34.5
色黒
適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子R2-4
適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 20A 250V
定格電流(A)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0mm,2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-18
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)600
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)480
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 125V
定格電流(A)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。