電気材料 :「成端箱」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
小型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×249×39
適合ケーブル(Φmm)13以下(グロメット取付径Φ18mm)
FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数12本
超小型薄型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。
芯数4
適合ケーブル(Φmm)11以下(グロメット取付径Φ16mm)
質量(kg)0.6
ケーブル入力数1本
小型軽量タイプ。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×50
適合ケーブル(Φmm)15以下(グロメット取付径Φ20mm)
ケーブル入力数1本
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数6本
FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数12本
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数6本
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数2本
FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数2本
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数2本
FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9
適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)
ケーブル入力数2本
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置片端
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
ケーブル入力数6本
1式
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1式
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
13日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。