電気材料 :「打ち込みピン」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)カーベルラップ専用工具
カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
質量(g)515
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

RELF170 レルフタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レルフタイ
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180 結束径(Φmm)最小27~最大44 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)8 取付穴径(Φmm)6.1-6.3 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)2.5 特性難燃
1袋(100本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります