電気材料 :「打ち込み工具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み
トラスコ品番828-1568
質量(g)142
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。
材質アルミアセタール
トラスコ品番825-7388
長さ(mm)2350
質量(g)154
寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
質量(g)515
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。