カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(16)
        • コンセント/スイッチ/プレート(1)
        • ケーブル収納・配線(38)
        • 電線/ケーブル(152)
        • 電気部品(144)
さらに商品を絞り込む

電気材料 :「断熱剤」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
Jワイドスリム 保護カバー 金属ワンタッチ取付枠専用 神保電器Jワイドスリム 保護カバー 金属ワンタッチ取付枠専用神保電器
159税込175
1個
18日以内出荷
中空壁で断熱材などが器具に触れる場合に使用。
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
4,398税込4,838
1巻(20m)
7日以内出荷から27日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
3,698税込4,068
1巻(20m)
7日以内出荷から66日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
11,980税込13,178
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
4,998税込5,498
1巻(20m)
21日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質エチレンプロピレンゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
9,598税込10,558
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ は、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6736アズワン品番65-7676-17
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6747アズワン品番65-7672-50
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec ESQ は、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6727アズワン品番65-7679-15
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
<br />Samtec ESW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6745アズワン品番65-7676-77
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec ESQ は、8 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6730アズワン品番65-7679-16
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、3 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6743アズワン品番65-7677-51
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6742アズワン品番65-7671-82
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ は、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6571アズワン品番65-7669-29
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec ESQ は、10 個のコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6572アズワン品番65-7701-34
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec ESQ は、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6738アズワン品番65-7690-32
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec ESQ は、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6732アズワン品番65-7675-59
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、2 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6655アズワン品番65-7684-86
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6583アズワン品番65-7672-18
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6657アズワン品番65-7693-51
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、4 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6656アズワン品番65-7669-06
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
16,980税込18,678
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。<br />焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<br /><優れたリサイクル性><br />シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<br /><安全性がさらに向上><br />焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<br /><優れた耐紫外線性><br />絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<br /><電流容量がアップ><br />VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
Block 銅線 BLOCKBlock 銅線BLOCK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
369税込406
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10mRS PRO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1リール(10m)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 10m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +480℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RMモール用) 未来工業ソケット(RMモール用)未来工業
269税込296
1個
当日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付寸法L(mm)56
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
349税込384
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
RS PRO 熱収縮チューブ RS PRORS PRO 熱収縮チューブRS PRO
869税込956
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用) 未来工業キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80タイプ断熱材付、ベース付
RS PRO ケーブルシールド 4mm 黒 PET RS PRORS PRO ケーブルシールド 4mm 黒 PETRS PRO
1,698税込1,868
1袋(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 4mm<br />色 = 黒<br />材質 = PET<br />スリーブ長さ = 3m<br />編み = あり<br />引っ張り易さ = なし<br />最小ケーブル径 = 4mm<br />最大ケーブル径 = 8mm<br />動作温度 Min = -50℃<br />動作温度 Max = +200℃<br />耐火性 = 自消性<br />シールド = あり<br />代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224<br /><br />RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。<br />このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。<br />スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。<br />装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。<br />収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。<br />特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。<br />また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。<br />このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。<br />この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。<br />また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。<br />このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。<br />用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。<br />また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。<br />用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。<br />スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。<br />スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。<br />スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。<br />結束バンドやストラップは必要ありません。<br />
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄RS PRO
4,298税込4,728
1リール(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 25.4mm<br />色 = 黄<br />シュリンク径 = 12.7mm<br />スリーブタイプ = 熱収縮チューブ<br />接着面 = なし<br />収縮率 = 2:1<br />スリーブ長さ = 3m<br />材質 = ポリオレフィン<br />使用温度範囲 = -55 → +125 ℃<br />難燃性 = あり<br />ハロゲン含有 = なし<br />代表規格 = UL<br /><br />RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。<br />この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。<br />熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。<br />加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。<br />収縮量は、熱比によって異なります。<br />チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。<br />サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。<br />熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。<br />加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。<br />その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。<br />ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。<br />軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。<br />柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。<br />このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。<br />軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。<br />. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。<br />また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。<br />主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド 26mm 黒 PET RS PRORS PRO ケーブルシールド 26mm 黒 PETRS PRO
4,598税込5,058
1袋(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 26mm<br />色 = 黒<br />材質 = PET<br />スリーブ長さ = 3m<br />編み = あり<br />引っ張り易さ = なし<br />最小ケーブル径 = 26mm<br />最大ケーブル径 = 34mm<br />動作温度 Min = -50℃<br />動作温度 Max = +150℃<br />耐火性 = 自消性<br />シールド = あり<br />代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224<br /><br />RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。<br />このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。<br />スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。<br />装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。<br />収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。<br />特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。<br />また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。<br />このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。<br />この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。<br />また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。<br />このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。<br />用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。<br />また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。<br />用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。<br />スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。<br />スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。<br />スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。<br />結束バンドやストラップは必要ありません。<br />
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド 14mm 黒 PET RS PRORS PRO ケーブルシールド 14mm 黒 PETRS PRO
2,998税込3,298
1袋(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 14mm<br />色 = 黒<br />材質 = PET<br />スリーブ長さ = 3m<br />編み = あり<br />引っ張り易さ = なし<br />最小ケーブル径 = 14mm<br />最大ケーブル径 = 21mm<br />動作温度 Min = -50℃<br />動作温度 Max = +150℃<br />耐火性 = 自消性<br />シールド = あり<br />代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224<br /><br />RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。<br />このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。<br />スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。<br />装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。<br />収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。<br />特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。<br />また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。<br />このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。<br />この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。<br />また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。<br />このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。<br />用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。<br />また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。<br />用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。<br />スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。<br />スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。<br />スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。<br />結束バンドやストラップは必要ありません。<br />
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET RS PRORS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PETRS PRO
2,398税込2,638
1袋(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 10mm<br />色 = 黒<br />材質 = PET<br />スリーブ長さ = 3m<br />編み = あり<br />引っ張り易さ = なし<br />最小ケーブル径 = 10mm<br />最大ケーブル径 = 15mm<br />動作温度 Min = -150℃<br />動作温度 Max = +200℃<br />耐火性 = 自消性<br />シールド = あり<br />代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224<br /><br />RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。<br />このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。<br />スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。<br />装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。<br />収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。<br />特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。<br />また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。<br />このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。<br />この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。<br />また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。<br />このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。<br />用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。<br />また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。<br />用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。<br />スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。<br />スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。<br />スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。<br />結束バンドやストラップは必要ありません。<br />
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド 20mm 黒 PET RS PRORS PRO ケーブルシールド 20mm 黒 PETRS PRO
3,998税込4,398
1袋(3m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 20mm<br />色 = 黒<br />材質 = PET<br />スリーブ長さ = 3m<br />編み = あり<br />引っ張り易さ = なし<br />最小ケーブル径 = 20mm<br />最大ケーブル径 = 28mm<br />動作温度 Min = -50℃<br />動作温度 Max = +150℃<br />耐火性 = 自消性<br />シールド = あり<br />代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224<br /><br />RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。<br />このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。<br />スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。<br />装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。<br />収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。<br />特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。<br />また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。<br />このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。<br />この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。<br />また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。<br />このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。<br />用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。<br />また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。<br />用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。<br />スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。<br />スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。<br />スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。<br />結束バンドやストラップは必要ありません。<br />
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 赤 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 赤RS PRO
1,198税込1,318
1袋(1.2m)
7日以内出荷
RS Proハロゲンフリー軟性ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質でハロゲンフリーの難燃性ポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。<br />この熱収縮チューブの収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。<br />この熱収縮はハロゲンフリー又は完全ハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。<br />熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。<br />加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。<br />収縮量は、熱比率によって異なります。<br />チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。<br />サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。<br />軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。<br />柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。<br />このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。<br />この軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。<br />. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 . 優れた難燃性 . 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ . 収縮温度: 115 ℃ (最低) . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィンハロゲンフリー熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。<br />ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。<br />熱収縮チューブは、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護及びシーリングに使用されます。<br />また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。<br />主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。<br />加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。<br />その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。<br />ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。<br />
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 赤シュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -40 → +105 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 白 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 白RS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。<br />この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。<br />この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。<br />熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。<br />加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。<br />収縮量は、収縮率によって異なります。<br />チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。<br />サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。<br />軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。<br />柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。<br />このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。<br />軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。<br />非常に柔軟 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 使用温度範囲: -55℃→ +135℃ 、最高温度 200℃(短時間) 収縮温度:90℃以上 優れた電気絶縁性能 一般的な液体や溶剤に対する耐性 SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。<br />熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。<br />また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。<br />主な用途:. 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。<br />加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。<br />そして、ワイヤにスライドさせて被せます。<br />ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。<br />チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。<br />
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 白シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 白 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 白RS PRO
2,998税込3,298
1リール(10m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 3.2mm<br />色 = 白<br />シュリンク径 = 1.6mm<br />スリーブタイプ = 熱収縮チューブ<br />接着面 = なし<br />収縮率 = 2:1<br />スリーブ長さ = 10m<br />材質 = ポリオレフィン<br />使用温度範囲 = -55 → +125 ℃<br />難燃性 = あり<br />ハロゲン含有 = なし<br />代表規格 = UL<br /><br />RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。<br />この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。<br />熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。<br />加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。<br />収縮量は、熱比によって異なります。<br />チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。<br />サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。<br />熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。<br />加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。<br />その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。<br />ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。<br />軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。<br />柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。<br />このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。<br />軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。<br />. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。<br />また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。<br />主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら