電気材料 :「汎用基板」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
商品豆知識
SIL ソケットストリップ 高プロファイル ターンドピン/ワイヤラップ。SIL ソケットストリップには、高プロファイル、ターンドピン、又はワイヤラップのタイプがあり、基板対基板接続の汎用ソリューションとなっています。これらの SIL ソケットストリップは、個々の要件に合わせてカットできます。 高プロファイル - 2.54 mmピッチのスズめっきデュアルワイプメスコンタクト付きSILソケットストリップ ; (品番267-7387 (品番267-7387、; 267-7393を参照) 267-7393を参照) ターンドピン - ニッケルめっき上に金を施したコンタクト付きのSILソケットストリップ ; (品番267-7400 (品番267-7400、; 267-7416 267-7416 を参照) ワイヤラップ - 設計と仕様がターンドピンソケットと同じですが、13 mmの端子を採用しており、ピン1本につき3回巻き付け可能 ; (品番267-7444 (品番267-7444、; 267-7438 267-7438 を参照)。スタンダード - 0.1インチ(2.54 mm)ピッチ間隔のソケットストリップは、個別の要件に合わせて切断できる、スズめっきを2度塗りしたコンタクトを備えています(品番 ; 267-7378 267-7378 及び ; 267-7393 267-7393 を参照)。 ターンドピン - 高品質の機械加工コンタクトSILソケットです。切り欠きが用意されているため、必要な長さに折ることができます。 コンタクトは、ニッケルめっきベリリウム銅に金めっきが施され、スズめっき黄銅外部シェルを備えています(品番 ; 267-7400 267-7400 及び ; 267-7416 267-7416 を参照)。 ワイヤラップ - ターンドピンソケットと設計と仕様が同じですが、終端間隔が13 mmなので、ピン1本につき3回巻き付け可能です(品番 ; 267-7444 267-7444 及び ; 267-7438 267-7438 を参照)。.
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:ワイヤ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:267-7438
アズワン品番65-7583-41
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
。Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ。BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点。長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合。製品用途の情報。このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854
アズワン品番65-7709-16
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。