電気材料 :「白ペン」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
49,980 税込54,978
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
43,980 税込48,378
翌々日出荷

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
1個
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739 アズワン品番65-7425-65
1個
739,800 税込813,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白いカット済みで、使いやすいはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるよう
1個
739,800 税込813,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB 材質ビニール 幅(mm)5.46 長さ(m)2.43 シリーズSWB RoHS指令(10物質対応)対応 最大ケーブル径(Φmm)15
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019
1袋(100個)
339 税込373
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 白 あり
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3460 アズワン品番65-7365-90
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット 白 なし
RITeon ケーブルマーカースターターパック。HellermannTyton Riteon マーカースターターキットには、ラベルを自己積層したリールが入っています。ラベルは、オイルやグリースに強く、ペンも付属しています。ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台
仕様●入数:1キット●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Write-On Label Dispenser●コード番号:514-5647 アズワン品番65-7478-20
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット 白 なし
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●入数:200●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Filled Dispenser アズワン品番65-7397-15
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカーリフィル 白 なし
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:接着剤●レジェンド:-0●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●長さ:38.1mm●幅:12.7 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:Rite-On●使用温度範囲:-40 → +80℃ アズワン品番65-7395-96
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 白 あり
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:白●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●併用可能製品:THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K●コード番号:233-3360 アズワン品番65-7365-22
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカーリフィル 白 なし
HellermannTyton ラベルリフィルHellermannTyton RiteOn シリーズセルフラミネート式リフィルパックは、白色透明接着式ケーブルマーカーリフィルのキットです。ケーブル径は 6.1mm ~ 12.1mm です。特長と利点150 枚パックで販売されています
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●シリーズ:RiteOn●キット内容物:R0202用ケーブルマーカーリフィル アズワン品番65-7394-53
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:PE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7435-28
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm アズワン品番65-7435-16
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックケーブルマーカー 白 1袋 10個入
Schneider Electric Linergy マーキングストリップは、マーキング目的に使用されています。背景は白色で、数字のタイプのマーキングは黒色で行えます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●固定方法:インサート●色:白●シリーズ:Linergy TR アズワン品番65-7435-82
1袋(10個)
3,298 税込3,628
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705 アズワン品番65-7415-17
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5731 アズワン品番65-7374-19
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 3.5 .。4.1 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:4.1mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1732 アズワン品番65-7415-06
1箱(6個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー。120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長と利点:。3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm 連続温度範囲: -55~+135℃(短時間の場合は最高+300℃) 収縮比: 3:1 簡単かつ安全に設置 一般的な流体に適した抵抗
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●ケーブル径レンジ:2 → 6mm●引張強度:5MPa●コード番号:392-797 アズワン品番65-7421-57
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。50 mm、レタリングフィールドサイズ: 15 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:15 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → → +120 ℃ アズワン品番65-7367-65
1箱(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML アズワン品番65-7415-23
1箱(10個)
8,398 税込9,238
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計さ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; L; N; R; S; T; Blank●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF アズワン品番65-7374-14
1袋(200個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカー、カード、ホワイト、ラベルなしは、Bluemark ID color、Bluemark ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ: thread on、ケーブル径>: 13 mm、レタリングフィールドサイズ: 24 x 5 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:13mm●色:白●長さ:24mm●幅:14 mm●入数:35●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMTB●コード番号:188-1724 アズワン品番65-7415-22
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:白●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4844 アズワン品番65-7478-23
1袋(100個)
2,598 税込2,858
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7374-27
1袋(200個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:白●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7362-98
1袋(200個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734 アズワン品番65-7419-25
1箱(6個)
9,998 税込10,998
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735 アズワン品番65-7374-32
1袋(200個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5724 アズワン品番65-7363-27
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.9.。3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0 アズワン品番65-7415-18
1箱(7個)
9,998 税込10,998
欠品中

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります