電気材料 :「白熱灯照明器具」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用 仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 機能調光範囲設定機能付き 負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません) 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用 仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 機能調光範囲設定機能付き 負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対し、明るさを重視するリビングなど広い空間に適しています。多灯数の照明ハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。※)LDE照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。※)低力率器具の場合、負荷電流7Aが接続限度です。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用 仕様LED照明対応形 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用 仕様LED照明対応形 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません) 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-125V 使用温度範囲0℃~35℃ 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式(~5A)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-300V 使用温度範囲0℃~35℃ 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式(~5A)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-125V 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式(~2A)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-300V 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式(~2A)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600 質量(kg)14 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:8回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
739,800 税込813,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800 質量(kg)18 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:12回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
899,800 税込989,780
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります