電気材料 :「真鍮スイベル」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
仕様継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:6.35mm 、 材質:亜鉛合金 、 ストレート継手IP54. プレーン亜鉛メッキ及びPVCコーティングのコンジットに最適なメトリック固定及びスイベルストレートコネクタ. IP54 使用温度範囲 -50 → +300 ℃ 黄銅、ニッケルめっき
材質亜鉛合金
呼び寸法(mm)6.35
仕上ニッケルめっき
動作温度(℃)-50~+300
RoHS指令(10物質対応)対応
継手アダプター
IP等級IP54
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。