電気材料 :「穴 塞ぐ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。
ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり
材質トレックスプレーン
厚さD(mm)11
取付厚(mm)3~5
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり
材質トレックスプレーン
厚さD(mm)11
取付厚(mm)3~5
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011
アズワン品番65-7789-72
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Lappブランキングプラグ - メートル。Lapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299
アズワン品番65-7420-88
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)241.7
対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)305.5
対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)212
対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。