絞り込み
ブランド
  • 興和化成(26)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 5(5)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(10)
  • 50(3)
  • 100(9)
  • 150(3)
  • 200(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「興和化成」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレンブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれにくいスルーチューブ 興和化成ほつれにくいスルーチューブ興和化成
21,980税込24,178
1箱(200m×1巻)ほか
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成
15,980税込17,578
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
スルーチューブ通常タイプ 興和化成スルーチューブ通常タイプ興和化成
12,980税込14,278
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
6,398税込7,038
1本(5m)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品概要(0.56MB)
KD配線ダクト1.6Mカット品 興和化成KD配線ダクト1.6Mカット品興和化成
8,998税込9,898
1箱(10本)
17日以内出荷
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)定尺(m)1.6タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ)興和化成
4,398税込4,838
1袋(5m)ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮シールドチューブ 興和化成熱収縮シールドチューブ興和化成
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用 興和化成ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用興和化成
14,980税込16,478
1箱(25m)
27日以内出荷
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
99,980税込109,978
1箱(100m)
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
69,980税込76,978
1箱(100m)
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)19使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)12最大径(Φmm)28定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
53,980税込59,378
1箱(100m)
4日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)15使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)6最大径(Φmm)22定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
29,980税込32,978
1箱(100m)
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター 興和化成セパレーター興和化成
8,498税込9,348
1箱(10本)
4日以内出荷から14日以内出荷
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 難燃タイプ興和化成
15,980税込17,578
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 非難燃タイプ興和化成
11,980税込13,178
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフダクト 興和化成ハーフダクト興和化成
4,698税込5,168
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
ECO配線ダクト 興和化成ECO配線ダクト興和化成
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
52,980税込58,278
1セット(5袋)
3日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用ブラック材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ興和化成
12,980税込14,278
1箱ほか
当日出荷から22日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷から63日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
7,998税込8,798
1袋
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

興和化成特集
おすすめ人気ランキング
電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら