電気材料 :「薄鋼電線管」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機キャプコン(薄鋼電線管用)
エコ商品
材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ) 適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-27
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-30
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-19
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-31
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-20
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-23
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-62
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-29
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-28
1個
1,440 税込1,584
8日以内出荷

直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-25
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-63
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

薄鋼電線管用(C管) 直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-21
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-26
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-24
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-65
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-64
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-69
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-68
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-67
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-18
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-66
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-22
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
B(黒) 材質スチレン系熱可塑性エラストマ
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-70
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ ホワイト
1個
特価
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります