電気材料 :「螺旋 コード」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類電力ケーブル
色黒
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。