電気材料 :「配管アース」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
ケーブル5.5SQ
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質銅
長さ(m)1.2
板厚(mm)0.3
断面積(mm2)3.6
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。