電気材料 :「配線 壁 止め」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に タイプコード止め 取付け方法粘着テープ
1パック(6個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネット壁用モール
壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
1個
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(100個)
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H17×14 適合ケーブルフラット用 適合ケーブル(Φmm)6~7
1個
349 税込384
6日以内出荷

用途電気配線 材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)18.0 寸法B(mm)8.0
1パック(40個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして 仕様カギ付セキュリティカバー 付属品カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8.9×14 適合ケーブルシールド用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W14×H17×9.8 適合ケーブルスリム用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8×10 適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
1個
349 税込384
6日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点: 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 mm 内径: 3.00 ± 0.25 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHs技術データ: 引張強度: 140 kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1用途: 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様スリーブ径 = 3 mm±0.25色 = 黒材質 = PVCスリーブ長さ = 30.48m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性シールド = なし耐電圧 = 2500 V/min壁厚さ = 0.47mm入数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります