電気材料 :「金属曲げ工具」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー5e
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ貫通/1ピース 本体寸法(mm)12×23×11 プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ) 適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz 関連資料(0.6MB)
1袋(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

カテゴリー6Aモジュラープラグ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。 セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1 材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC 質量(g)25 規格CAT6A 適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31 本体寸法(mm)14.3×66×18.5 適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります