カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(66)

電気材料 :「銅棒」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6,19/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】26.9関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/2.6関連資料(0.07MB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

銅棒特集
おすすめ人気ランキング
電気材料