カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「錫 板」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅4.6mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅4.6mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWGRS PRO
68,980税込75,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 4.6mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWGRS PRO
35,980税込39,578
1袋(500個)
5日以内出荷
UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS PRO絶縁圧着フックブレード端子 - ビニール. RS PROシリーズの絶縁圧着フックブレード端子は、銅コンタクトとスズめっきで製造されています。これらのコネクタは、ビニール絶縁材を備え、頑丈な設計で、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ビニール さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1.5 - 2.5 mm2 . 4.0 - 6.0 mm2
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ17.4mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWGRS PRO
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。引用されているサイズはブレード幅です。承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 28.2mm内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = あり色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWGRS PRO
43,980税込48,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG全長 = 27mm内径 = 6.4mm刃幅 = 4mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWGRS PRO
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。特長. 赤又は青の色 銅コンタクト材質 スズコンタクトめっき オスジェンダー フックなし ビニール絶縁材質 さまざまな長さを用意 シールドなし
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWGRS PRO
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.4mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWGRS PRO
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 21.8mm内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWGRS PRO
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 5.2mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWGRS PRO
15,980税込17,578
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWGRS PRO
23,980税込26,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 20.8mm内径 = 4.5mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅3mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅3mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWGRS PRO
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG内径 = 6.6mm刃幅 = 3mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料