電気材料 :「防火」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
68 税込75
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブル
JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
長さ(m)10 定格電圧(V)6600 構造トリプレックス型 導体円形圧縮 定格温度(℃)90
1巻(10m)
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(10m)ほか
4,398 税込4,838
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(100m)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
シース色
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2C シース色
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
従来の平型耐火ケーブルはカッターや電工ナイフの刃を入れる箇所が分かりにくく、絶縁体に傷をつけてしまうと絶縁不良の原因となっておりましたが、溝付品は溝が刃を入れるガイドとなり、内部絶縁体を傷つけることなく端末処理の省力化が可能です。ストリッパによる端末処理も引き続き対応しております。
芯数3C シース色
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷

1個
58 税込64
3日以内出荷


1個
369 税込406
翌日出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路 シース厚(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
62,980 税込69,278
4日以内出荷

フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブル
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
1巻(10m)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷

フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブル
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
1巻(10m)
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
39,980 税込43,978
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷


1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶枠付 マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 プレート形状スイッチ+コンセントX2用
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
エコ商品
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル 規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号) 電圧(V)規格:600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
取扱い終了
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1セット
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1セット
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります