電気材料 :「電気 プラボックス」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント 規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用 材質塩ビ グリーン 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
1個
119 税込131
当日出荷

プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
1パック(2個)
400 税込440
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ポリオレフィン 規格RoHS対応 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ熱収縮チューブ シュリンク径(Φmm)Assorted 接着面あり
1セット(1個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトフェルール端子
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931 アズワン品番65-7538-58
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります