電気材料 :「電気 ホース」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~50
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。
本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番851-3641
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)4.2
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)341×336×196
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース内径(Φmm)6.5×10
電線長さ(m)10
先端金具1/4メス
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279
束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番438-2196
材質耐候性ナイロン66
質量(g)5
寸法F(mm)5.8
寸法D(mm)7.9
寸法E(mm)11.2
寸法B(mm)7.1
寸法C(mm)1.3
寸法G(mm)5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]
推奨適合工具GTH、PTH
特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
スチール製で頑丈なホースリール。
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様5分防藻ホース
トラスコ品番827-8973
材質鉄製
質量(kg)16.9
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
電線長さ(m)50
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
トラスコ品番851-3579
質量(kg)8.2
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)6.5
電線長さ(m)8+1
温度センサー自動復帰型
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ホース外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、外径 16 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 16mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化に対するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新しい油圧 / 空圧アセンブリに簡単に展開できます。1 本又は複数のホースを使用するのが簡単です 滑らかな丸みのあるエッジにより、設置及び使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します 耐熱範囲: -40 → +138 ° C グリコール及びリン酸塩ベースの製品などの作動油との接触に最適です 用途 油圧 空圧式 ペイントスプレー 化学ホースと産業用ホース
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚さ 1 mm 、内径 10 mm 、外径 12 mm です。あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 適合ホースの最大サイズは 8 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 12 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油
仕様ホースサイズの互換性 = 8 → 12mm内径 = 10mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 12mm最小 互換性ホースサイズ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、外径 16 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 16mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector には、長さ 20 m 、肉厚 3.5 mm 、外径 63 mm があります。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ℃ ~ 138 ℃の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 63 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 50 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 50 → 63mm外径 = 63mm長さ = 20m最大 互換性ホースサイズ = 63mm最小 互換性ホースサイズ = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2 mm 、外径 25 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 25 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 20 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 20 → 25mm外径 = 25mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 25mm最小 互換性ホースサイズ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質スチール
仕上亜鉛めっき
動作温度(℃)-40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ホースクランプ
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。
材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン
厚さ(mm)0.5
色黄色
長さ(m)10
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)10
色黒
長さ(m)10
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)20
色黒
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製で頑丈なホースリール。
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)
トラスコ品番827-8972
材質鉄製
質量(kg)7.9
電線長さ(m)50用
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
大型業務用ホースリールです。
トラスコ品番827-8977
質量(kg)10
電線長さ(m)70用
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。