電気材料 :「電気 配線 工具」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7 最大径(Φ)5
1個
859 税込945
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト ノッチング工具
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。 材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂 トラスコ品番825-7446 質量(g)311 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(幅W×長さL)(mm)60×241 使用場所屋内
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

MK86 モジュラー圧着工具 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(25個)ほか
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。 材質アルミアセタール トラスコ品番825-7388 長さ(mm)2350 質量(g)154 寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック 専用圧着工具
アンダーカーペット配線システム パナトラック。パナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

LMJ-8TC モジュラー圧着工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)モジュラー圧着工具
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205 質量(g)420 プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110 材質特殊鋼、PVC タイプ1個口
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

MCT3 LAN圧着工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)LAN圧着工具
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1 コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ 全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具) 適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具) 質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット) 規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応 ブラック 適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル 使用電池9V乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55 保証期間初期不良のみ 仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。 材質(本体)スチール 質量(g)310 材質(グリップ)PVC 適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

白山製作所モジュラー工具
テレホンモジュラープラグ圧接工具です。
全長(mm)185 質量(g)135
1個
12,980 税込14,278
欠品中

サンワサプライパンチダウン工具
110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャックの結線時に使用するパンチダウン工具です。 配線工事の際に便利な、ベルト固定できる収納ケースを付属しています。
規格110ブロック対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×171×29 アズワン品番64-0861-23
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

マサル工具 ポン太郎
エコ商品
専用固定ピン(300本)を付属しています。打撃部を押し込むだけの簡単施工。磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。携帯に便利なクリップ付き。先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク。撤去後が目立ちません。
用途配線カバー固定用のピン打ち工具。 トラスコ品番130-3383 寸法L(mm)130 寸法H(mm)12 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

サンワサプライパンチダウン工具
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm)W45×D29×H168(刃、突起部を除く) 質量(g)138 規格110/88ブロック規格対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWG シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC79コンタクト
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。 材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部) 透明 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要です。分岐配線の結束に最適です。
用途配線結束保護に。 材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部) 長さ(m)50 仕様屋内用、定尺50m 使用温度範囲-15~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 1001
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
用途配線の結束・固定やDIY、園芸に 材質66ナイロン(UV剤配合) 長さ(mm)300 引張強度(kg)約22.3 最大結束径(Φmm)約Φ70 耐熱温度(℃)-30~80
1セット(50本)
899 税込989
翌日出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWG シリーズCAT 使用ハンド サイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ハンド 併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG、28AW シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
1本(6フィート)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具 シリーズCAT-HT-281-2430-13 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)30 特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付 質量(kg)7.3 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)10
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)13×9
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別2PNCT 付属品ネームプレート 質量(kg)11.1 定格電圧(V)100 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253 電線太さ(mm2)2
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります