電気材料 :「電気半田こて」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC 関連資料(0.75MB)
1巻(200m)
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC 最大使用電圧(V)0.3 絶縁体外径(mm)0.8 仕上外径(Φmm)2 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.75MB)
1巻(200m)
17,980 税込19,778
61日以内出荷

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC 最大使用電圧(V)1 絶縁体外径(mm)1.6 仕上外径(Φmm)2.9 特性インピーダンス(Ω)75 関連資料(0.75MB)
1巻(200m)
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング