電気材料 :「電源タップ ねじ止め」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 質量(g)168.4 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:3.4kg アズワン品番65-6482-89
1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形×4ヶ 規格RoHS対応 コンセント個数4 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形) コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形
1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.6kg アズワン品番65-6482-78
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。ラックへの固定方法は主に固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、ラックの左右反対側への付け替えが可能です。コンセント口数は合計24個有り、12個ずつの2系統配線になっています。コンセントバー全体では、20Aが2系統使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:4kg アズワン品番65-6482-76
1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:1.8kg アズワン品番65-6482-84
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:1.5kg アズワン品番65-6482-85
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.4kg アズワン品番65-6483-03
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷

200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kg アズワン品番65-6483-43
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1120×D73.5mm●質量:2.6kg アズワン品番65-6482-87
1本
36,980 税込40,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6483-06
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.5kg アズワン品番65-6482-98
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kg アズワン品番65-6482-86
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:2kg アズワン品番65-6482-75
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6482-81
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg アズワン品番65-6482-83
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.7kg アズワン品番65-6483-07
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6483-02
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:1.6kg アズワン品番65-6482-99
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.7kg アズワン品番65-6482-77
1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6482-79
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:2.2kg アズワン品番65-6482-80
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.2kg アズワン品番65-6482-82
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1360×D73.5mm●質量:2.9kg アズワン品番65-6482-88
1本
38,980 税込42,878
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.8kg アズワン品番65-6483-04
1本
23,980 税込26,378
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.8kg アズワン品番65-6483-08
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:2kg アズワン品番65-6483-05
1本
25,980 税込28,578
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg アズワン品番65-6483-01
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で、電流容量は30A(15Aが2系統))です。各系統それぞれにサーキットプロテクタ(20A)が装備されています。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。現在の電流値が、電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W37.5×H1800×D73.5mm●質量:3.5kg アズワン品番65-6483-09
1本
73,980 税込81,378
33日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります