電気材料 :「0.75sq」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。
種類FA用ケーブル
色灰
定格電圧(V)100未満
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁体厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.5
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
使用温度(℃)-60~200
絶縁体厚さ(mm)0.4
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)600以下
被覆フッ素樹脂(FEP)
RoHS指令(10物質対応)対応
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル
色黒
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)
種類FA用ケーブル
色黒
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。
定格電圧(V)300以下
シース厚(mm)1
シース色灰
定格温度(℃)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル
色黒
しゃへいすずめっき軟銅線編組
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)
シース色ライトグレ-
導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)
導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)
導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)
試験電圧(V/1分)AC2000
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性60°傾斜
ケーブルタイプVCTF
絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)
シース色ライトグレ-
試験電圧(V/1分)AC2000
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性60°傾斜
ケーブルタイプVCTF
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体耐熱性ビニル混合物
曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
シース色ライトグレー(内部:黒)
導体軟銅集合線
撚り合線心を円形により合わせ
テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数6
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数8
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。