カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(7)
        • 電気部品(5)

電気材料 :「10a250v」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型タンブラスイッチ 3路 オーム電機角型タンブラスイッチ 3路オーム電機
419税込461
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機角型タンブラスイッチ 片切オーム電機
309税込340
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機ヒューズホルダー 6×30型用オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
ヒューズをしっかり保護します ミニガラス管ヒューズ 6×30型用(6.35×31.8mmと6.4×30mmヒューズの両方に使えます) パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大4.5mmまで対応)
定格10A 250V
ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機ヒューズホルダー 5×20型用オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
ヒューズをしっかり保護します ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
定格10A 250V
コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 6口)摂津金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)摂津金属工業
64,980税込71,478
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様取付金具付幅(mm)37質量(kg)2.9高さ(mm)1560奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5口数30入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
Molex Electronics ロボットケーブル Molex ElectronicsMolex Electronics ロボットケーブルMolex Electronics
9,298税込10,228
1個ほか
7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245130シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245130シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料