カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(3)
- コンセント/スイッチ/プレート(1,307)
- ケーブル収納・配線(2)
- ライティングレール(75)
- 電線/ケーブル(27)
- 電気部品(7)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
色
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(349)
- 明工社(208)
- 正和電工(17)
- エスコ(77)
- ELPA(48)
- 神保電器(261)
- 摂津金属工業(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- ハタヤリミテッド(91)
- 東芝ライテック(79)
- 日動工業(65)
- アメリカン電機(33)
- KOWA(宏和工業)(27)
- オーム電機(25)
- JAPPY(23)
- Showa(22)
- TRUSCO(14)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- タイカツ(8)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・明工社・正和電工・エスコ・ELPA・神保電器・摂津金属工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ハタヤリミテッド・東芝ライテック・日動工業・アメリカン電機・KOWA(宏和工業)・オーム電機・JAPPY・Showa・TRUSCO・TERADA(寺田電機製作所)・タイカツ・ブランドをもっと見る
電気材料 :「15A 125V」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
明工社(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(47件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2タイプ撚線定格電圧(V)125定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥519税込¥5711個5日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-28
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器(4件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-46
15A 125V 医用接地L形プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4
明工社(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V
神保電器(5件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V
神保電器¥289税込¥3181個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V
神保電器¥369税込¥4061個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥469税込¥5161個当日出荷エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-10
抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥629税込¥6921個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥479税込¥5271個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V
神保電器¥459税込¥5051個3日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-06
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V
神保電器¥549税込¥6041個3日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥619税込¥6811個3日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-29
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V
明工社¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円
明工社¥629税込¥6921個5日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4
明工社¥769税込¥8461個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
抜止埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥799税込¥8791個4日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-30
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V
明工社¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料