カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(553)
        • コンセント/スイッチ/プレート(98)
        • ケーブル収納・配線(26)
        • ライティングレール(18)
        • LAN製品(13)
        • 電線/ケーブル(33)
        • 検査・測定(2)
        • 電気部品(31)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「3極」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • 3極 コンセント
  • 3極 プラグ
  • コネクター 3極
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
149税込164
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント接地3P 明工社埋込コンセント接地3P明工社(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
16,900税込18,590
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
199税込219
1個
当日出荷
仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
埋込コンセント3P 明工社埋込コンセント3P明工社
689税込758
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番355-8231質量(g)80コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V 神保電器接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V神保電器
349税込384特価
1個
当日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント形状接地3P 20A 250V
VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子) ニチフVCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)ニチフ
2,698税込2,968
1箱(20セット)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形20Aプラグ付コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
接地3P 50A コンセント 明工社接地3P 50A コンセント明工社(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)50コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1結線方式巻締端子式
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402Tタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

3極特集
おすすめ人気ランキング
電気材料