カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- 電気部品(11)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
電気材料 :「330Ω」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

LED 3MM 緑
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン色グリーン定格電流(mA)25
LED 5MM 黄
ELPA¥246税込¥2711袋(5個)当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー色イエロー定格電流(mA)25
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料