電気材料 :「6v 電池ボックス」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)15
1個
378 税込416
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷

電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
仕様直列6V引き出し用 電池単3×4本
1個
259 税込285
当日出荷

電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)14
1個
379 税込417
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用 質量(g)16
1個
303 税込333
当日出荷


仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き 質量(g)17.5 タイプ単3電池×2本 リード線長さ(mm)140
1個
149 税込164
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付 質量(g)11
1個
218 税込240
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用 長さ(cm)10 リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
98 税込108
当日出荷

単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
339 税込373
翌日出荷

単4乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
189 税込208
翌日出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 5容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのダブルスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命にするように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります