カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(1)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(26)
        • 電線/ケーブル(3)

電気材料 :「CV-150」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
519税込571
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
889税込978
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス長期耐熱性タイプ芝軽粗材(3件のレビュー)
949税込1,044
1袋(100本)
当日出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
コンベックス着色タイプ 芝軽粗材コンベックス着色タイプ芝軽粗材
639税込703特価
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプA芝軽粗材
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
129,800税込142,780
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐薬品性タイプ芝軽粗材
699税込769
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
特性耐薬品
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
819税込901
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス難熱性タイプ芝軽粗材
839税込923
1袋(100本)
3日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
13,980税込15,378
1袋(500本)
3日以内出荷
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
21,980税込24,178
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
589税込648特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
449税込494
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)150幅(mm)3.2透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
6,698税込7,368特価
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
フッ素バンド 芝軽粗材フッ素バンド芝軽粗材
5,698税込6,268
1箱(100本)
翌々日出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE)UL規格94V-0
結束バンド黄色 コンベックス結束バンド黄色コンベックス
599税込659
1袋(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電線を挟んで調べるケーブルゲージ
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9関連資料(1.63MB)
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料