電気材料 :「ELPA 延長コード」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,614 税込1,775
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W 特性防雨 仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製 材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
1個
1,423 税込1,565
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具のコードを延長する事ができます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)6A
1本
1,519 税込1,671
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3 電流(A)12
1個
750 税込825
当日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3 電流(A)7
1個
807 税込888
翌々日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6 ブラック
1個
2,498 税込2,748
欠品中

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)2
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 ブラック
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)6 ブラック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)15
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります