電気材料 :「LANケーブル 整理」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W14×H17×9.8 適合ケーブルスリム用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14 適合ケーブル外径(Φmm)最大約8 入数6個入り
1個
459 税込505
当日出荷

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。 金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。 制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。 電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
仕様RoHS対応品 材質(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162 表面処理(本体)3価クロメート 厚さt(mm)0.8 コーティングPVCディップコート
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協和ハーモネットLANケーブル用クランプ
一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
グレー
1パック(10個)
849 税込934
当日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8.9×14 適合ケーブルシールド用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8×10 適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
1個
349 税込384
6日以内出荷

協和ハーモネットLANケーブル4P用ステップル
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H17×14 適合ケーブルフラット用 適合ケーブル(Φmm)6~7
1個
349 税込384
6日以内出荷

メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製
1パック(10個)
339 税込373
4日以内出荷

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用
1セット(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協和ハーモネットスリムフラットクランプ
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1041
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

カメダデンキ配線止め具”ハイステッカー”
エコ商品
すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フソー化成コードクリップ
家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
寸法B(mm)17
1袋(10個)ほか
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキ配線止め具ハイステッカー
エコ商品
接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート テープ積水#518TF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和ハーモネットスリムクランプ グレー
メーカーオリジナル、スリムG LANケーブル用のクランプです。ロック機能でしっかりグリップでき着脱も簡単です。日本製
グレー
1パック(10個)
629 税込692
4日以内出荷

協和ハーモネットダブルサイドクランプ
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
679 税込747
当日出荷

協和ハーモネットスリットクランプ
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができる両面テープ式のクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(10個)
789 税込868
当日出荷

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和ハーモネット2WAYクランプ アイボリー
粘着テープに加えてネジでの固定も可能なクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。日本製
アイボリー
1パック(10個)
679 税込747
4日以内出荷

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング テープ積水#518TF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:ステンレス シルバー
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
材質鋼板、光沢クロメートメッキ 基材合成ゴム系両面粘着テープ
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります