電気材料 :「LANケーブル 青」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。 付属品専用工具×1個 材質ポリカーボネート 幅(mm)13.9 高さ(mm)18.7 奥行(mm)19.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AWG26 ケーブル形状ツイストペア コアストランド(mm)7/0.16 シールドUTP ストランド径(Φmm)0.16 ストランド数7 外径(Φmm)5.2 減衰量(dB)37.4 dB 材質(シース)PVC 導体ストランドスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。 寸法(mm)14.1×25.6×16.5 材質PVC
1個(25個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)クイックキャップセパレート
本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~70 特性防水・防塵
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6 材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム 質量(g)70 寸法(Φ×mm)28×122
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200 シース色薄青 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります