電気材料 :「LAN配線」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m)1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトLAN配線用パッチパネル PP
確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用
1セット(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様LANケーブルラッチサポーター
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
寸法(mm)70×23×24(1個) 質量(g)25
1セット(4個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個) 質量(g)25
1セット(3個)
7,298 税込8,028
当日出荷

配線ターミナル:No.1。LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル 質量(g)25 本体サイズ(mm)70×23×24
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e 芯数8極8心
1個
459 税込505
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ熱可塑性 仕様CEマーキング:なし 長さ(mm)93.9 幅(mm)129 オフホワイト 高さ(mm)30.5 モジュールMini-Com(6個) 奥行(mm)93.9 ポート数6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。
用途LAN配線用。 トラスコ品番128-0434 幅(mm)482.6 質量(g)630 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数48 アズワン品番64-8469-53
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。 幅(mm)482.6 使用温度範囲(℃)-10~65
1個ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。 幅(mm)486.2 質量(g)784 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数24
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック トラスコ品番194-9187 幅(mm)482.6 全長(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)19.2 ポート数72 ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
199,800 税込219,780
20日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) トラスコ品番128-0418 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)20 種類CAT5e/シールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用 種類CAT6A/シールド 仕様EGJT-1(別売) トラスコ品番148-7195 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用 種類CAT6/シールド 仕様EGJT-1(別売) トラスコ品番161-0537 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)17 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTP用モジュラージャック 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.7 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
エコ商品
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途LAN配線に。 トラスコ品番392-9002 材質ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃)-10~75 規格Cat6A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
99,980 税込109,978
23日以内出荷

専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
用途LAN配線に。 トラスコ品番835-4829 材質シールド金具: リン青銅 メタリック 種類カテゴリー6A 適合ケーブルカテゴリー6A UTP RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)15.87 横(mm)38.16 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定 導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm)Φ最大0.635 カテゴリーカテゴリ6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9177 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-71
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9175 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-69
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9172 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-65
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9173 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-66
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9179 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-73
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9176 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-70
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線 材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISプレート用アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)JISプレート用アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
1袋ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。 適合ジャック:Cat5e トラスコ品番194-9169 幅(mm)38.1 高さ(mm)18.28 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)15.7 ポート数1 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリーカテゴリ5e
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用 トラスコ品番194-9162 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 使用場所屋内 絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635 カテゴリー5e
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング