カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(25)
        • ケーブル収納・配線(1)
        • 電気部品(2)

電気材料 :「LED 20W」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
LED照明器具への切り替えはお早めに
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm

    大和電器
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1113×D44mm●質量:2.1kgアズワン品番65-6483-14
  • コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm

    大和電器
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6483-43
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1680×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1680×D73.5mm

    大和電器
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.7kgアズワン品番65-6482-77
  • コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm 大和電器

    コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm

    大和電器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6482-86
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 12口 W29.5×H840×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 12口 W29.5×H840×D73.5mm

    大和電器
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:2kgアズワン品番65-6482-75
  • [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しておりますブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しておりますブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • LINE LIGHT1120WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT1120WH DCジャック

    槌屋ヤック
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色白色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT 1120WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1120WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色白色入力電流(A)1.2
  • 樹脂製 配線ダクト ネオダクト

    樹脂製 配線ダクト

    ネオダクト
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    定尺(mm)2000
  • コンセントバー 200V 20A 20口 W38.5×H1113×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 20口 W38.5×H1113×D44mm

    大和電器
    48,980税込53,878
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H1113×D44mm●質量:2.1kgアズワン品番65-6483-15
  • コンセントバー 200V 20A 8口 W36×H553×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 8口 W36×H553×D44mm

    大和電器
    33,980税込37,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H553×D44mm●質量:1.5kgアズワン品番65-6483-10
  • コンセントバー 200V 20A 30口 W36×H1553×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 30口 W36×H1553×D44mm

    大和電器
    66,880税込73,568
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1553×D44mm●質量:2.5kgアズワン品番65-6483-18
  • コンセントバー 200V 20A 24口 W38.5×H1273×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 24口 W38.5×H1273×D44mm

    大和電器
    54,980税込60,478
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H1273×D44mm●質量:2.3kgアズワン品番65-6483-17
  • コンセントバー 200V 20A 24口 W36×H1273×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 24口 W36×H1273×D44mm

    大和電器
    54,980税込60,478
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1273×D44mm●質量:2.3kgアズワン品番65-6483-16
  • コンセントバー 200V 20A 12口 W38.5×H713×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 12口 W38.5×H713×D44mm

    大和電器
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H713×D44mm●質量:1.7kgアズワン品番65-6483-12
  • コンセントバー 200V 20A 12口 W36×H713×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 12口 W36×H713×D44mm

    大和電器
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H713×D44mm●質量:1.7kgアズワン品番65-6483-11
  • コンセントバー 200V 20A 16口 W36×H913×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 16口 W36×H913×D44mm

    大和電器
    43,980税込48,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H913×D44mm●質量:1.9kgアズワン品番65-6483-13
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1400×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1400×D73.5mm

    大和電器
    28,980税込31,878
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.6kgアズワン品番65-6482-78
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 18口 W29.5×H1200×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 18口 W29.5×H1200×D73.5mm

    大和電器
    26,980税込29,678
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kgアズワン品番65-6482-79
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 18口 W29.5×H1080×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 18口 W29.5×H1080×D73.5mm

    大和電器
    24,980税込27,478
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:2.2kgアズワン品番65-6482-80
  • コンセントバー 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 W36×H1353×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 W36×H1353×D44mm

    大和電器
    59,980税込65,978
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1353×D44mm●質量:2.7kgアズワン品番65-6483-23
  • コンセントバー 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 W38.5×H1353×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 W38.5×H1353×D44mm

    大和電器
    63,980税込70,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H1353×D44mm●質量:2.7kgアズワン品番65-6483-24
  • コンセントバー 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W36×H1433×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W36×H1433×D44mm

    大和電器
    74,980税込82,478
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1433×D44mm●質量:2.8kgアズワン品番65-6483-32
  • コンセントバー 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W38.5×H2133×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W38.5×H2133×D44mm

    大和電器
    73,980税込81,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H2133×D44mm●質量:2.8kgアズワン品番65-6483-33
  • コンセントバー取付金具付 電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付 W37.5×H1800×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付 W37.5×H1800×D73.5mm

    大和電器
    73,980税込81,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で、電流容量は30A(15Aが2系統))です。各系統それぞれにサーキットプロテクタ(20A)が装備されています。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。現在の電流値が、電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W37.5×H1800×D73.5mm●質量:3.5kgアズワン品番65-6483-09

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料